620627 真鍮ソケット CLOSE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54318313 620627 真鍮ソケット CLOSE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54318313

真鍮ソケット CLOSE

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54318313 品番 620627
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

真鍮製の壁付けパイプソケットです。
家具やクローゼットなどのハンガーパイプの部品に最適。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(3.5×25 3P) 材質真鍮 形状ソケット 古色 種類クローズ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×52×21 仕上真鍮古色仕上げ 適合径(Φmm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする