※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2色表示式高精度デジタル圧力スイッチ ISE30

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54318327 品番ISE30A-C4L-P-MLDY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,950
この商品は221種類から選べます 他の種類を見る
定格圧力範囲(MPa)(ISE30A)-0.1〜1 配管形式(C4L)ワンタッチ管継手Φ4mm、Φ5/32inch 出力仕様(P)PNPオープンコレクタ1出力 表示単位(M)SI単位固定 オプション(L)コネクタ付リード線(リード線長さ2m)・(D)パネルマウントアダプタ+前面保護カバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする