GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の 建具金物
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の パイプソケット
真鍮ソケット OPEN
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54318329
品番
620611
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
真鍮製の壁付けパイプソケットです。後からパイプが外せるように上部をカットした構造にないっています。
家具やクローゼットなどのハンガーパイプの部品やカーテンレールの部品として最適。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス(3.5×25 3P)
材質
真鍮
形状
U型ソケット
色
金色
種類
オープン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
49×46×18
仕上
真鍮磨き仕上げ
適合径(Φmm)
19