GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の 建具金物
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の パイプソケット
真鍮ソケット OPEN
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54318338
品番
620614
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
真鍮製の壁付けパイプソケットです。後からパイプが外せるように上部をカットした構造にないっています。
家具やクローゼットなどのハンガーパイプの部品やカーテンレールの部品として最適。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス(3.5×25 3P)
材質
真鍮
形状
U型ソケット
色
古色
種類
オープン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
49×46×18
仕上
真鍮古色仕上げ
適合径(Φmm)
19