GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の 建具金物
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の パイプソケット
真鍮ソケット OPEN
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54318347
品番
620628
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
真鍮製の壁付けパイプソケットです。後からパイプが外せるように上部をカットした構造にないっています。
家具やクローゼットなどのハンガーパイプの部品やカーテンレールの部品として最適。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス(3.5×25 3P)
材質
真鍮
形状
U型ソケット
色
金色
種類
オープン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
52×45×21
仕上
真鍮磨き仕上げ
適合径(Φmm)
25