GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の 建具金物
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の パイプソケット
真鍮ソケット OPEN
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
適合径(Φmm)
25
仕上
真鍮古色仕上げ
注文コード
54318356
品番
620629
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
この商品は
適合径・仕上
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
真鍮製の壁付けパイプソケットです。後からパイプが外せるように上部をカットした構造にないっています。
家具やクローゼットなどのハンガーパイプの部品やカーテンレールの部品として最適。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス(3.5×25 3P)
材質
真鍮
形状
U型ソケット
色
古色
種類
オープン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
52×45×21
仕上
真鍮古色仕上げ
適合径(Φmm)
25