620852 真鍮ドアノブ DN2 パンプキン GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54318453 620852 真鍮ドアノブ DN2 パンプキン GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54318453

真鍮ドアノブ DN2 パンプキン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード54318453 品番620852
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

真鍮を贅沢に使った伝統的なパンプキンデザインの真鍮製ドアノブです。
小ぶりなノブは握りやすい大きさで、柔らかな曲線はやさしい雰囲気を感じます。
内外用2個セットとなります。
真鍮を磨いただけのシンプルな仕上げで、時間とともに変色する味わい深いカラーです。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品ラッチボルト、ストライク金具、取付ビス 材質真鍮 寸法(mm)ノブ部:54、台座:65 金色 奥行(mm)65 仕上真鍮磨き仕上げ 取手握り玉
注意
※取付は専門の施工業者の方にお願いしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする