620847 真鍮ドアハンドル DH2 R GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54318496 620847 真鍮ドアハンドル DH2 R GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54318496

真鍮ドアハンドル DH2 R

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード54318496 品番620847
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

優雅なラインを描くハンドルと重厚なプレートが豪華な大型の真鍮製ドアハンドルの右用です。
1本のみの単品販売となります。
観音開きのドアにはドアハンドル:DH2 L (620846)と合わせてご使用ください。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス 材質真鍮 金色 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×420×78 仕上真鍮磨き仕上げ 取手取手
注意
※取付は専門の施工業者の方にお願いしてください。
※1本での販売となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする