GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の 建具金物
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の 建築用パイプ
真鍮パイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
径(Φmm)
19
長さ(mm)
450
仕上
真鍮ブラック仕上げ
注文コード
54318514
品番
620509
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,200
この商品は
径・長さ・仕上
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
アンティークな風合いを感じる真鍮製のパイプです。
タオル掛け、ハンガーパイプ、カーテンレール、タオルバーなど様々な用途に使用可能です。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質
真鍮
長さ(mm)
450
色
黒色
径(Φmm)
19
肉厚(mm)
0.9
仕上
真鍮ブラック仕上げ
注意
※負荷が掛かりすぎますと、パイプが曲がったり、ブラケットまたはソケットごと外れることが考えられますのでお気を付け下さい。