620668 真鍮パイプ GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54318733

 

620668 真鍮パイプ GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54318733 620668 真鍮パイプ GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54318733

真鍮パイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 径(Φmm)25 長さ(mm)1800 仕上真鍮磨き仕上げ 注文コード54318733 品番620668
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,100
この商品は径・長さ・仕上など24種類から選べます 他の種類を見る

アンティークな風合いを感じる真鍮製のパイプです。
タオル掛け、ハンガーパイプ、カーテンレール、タオルバーなど様々な用途に使用可能です。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 材質真鍮 長さ(mm)1800 金色 径(Φmm)25 肉厚(mm)0.9 仕上真鍮磨き仕上げ
注意
※負荷が掛かりすぎますと、パイプが曲がったり、ブラケットまたはソケットごと外れることが考えられますのでお気を付け下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする