620608 真鍮ブラケット 菱形 通 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54318785 620608 真鍮ブラケット 菱形 通 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54318785

真鍮ブラケット 菱形 通

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54318785 品番 620608
参考基準価格(税別)¥2,350 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

真鍮製のパイプブラケット(パイプ受け金物)です。
ベース(座)部分の形状が菱形ですので、奥行がない場所に最適です。
中間部分に使用する通しタイプです。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(3.5×25 2P) 材質真鍮 形状直通 金色 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×48×49 仕上真鍮磨き仕上げ 適合径(Φmm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする