620617 真鍮ブラケット 丸形 通 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54318864 620617 真鍮ブラケット 丸形 通 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54318864

真鍮ブラケット 丸形 通

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54318864 品番620617
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

真鍮製のパイプブラケット(パイプ受け金物)です。
ベース(座)部分の形状が一般的な丸形形状です。
中間部分に使用する通しタイプです。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(3.5×25 3P) 材質真鍮 形状直通 古色 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×60×40 仕上真鍮古色仕上げ 適合径(Φmm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする