GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の 建具金物
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の パイプブラケット
真鍮ブラケット 丸形 通
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54318889
品番
620635
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,900
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
真鍮製のパイプブラケット(パイプ受け金物)です。
ベース(座)部分の形状が一般的な丸形形状です。
中間部分に使用する通しタイプです。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス(3.5×25 3P)、樹脂アンカー 3P
材質
真鍮
形状
直通
色
古色
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
57×85×57
仕上
真鍮古色仕上げ
適合径(Φmm)
25