※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式圧力スイッチ/圧力センサ
SMCの センサ・アンプ一体型
2色表示式高精度デジタル圧力スイッチ ISE30
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54319334
品番
ISE30A-C6L-C-LD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,450
この商品は
221
種類から選べます
他の種類を見る
定格圧力範囲(MPa)
(ISE30A)-0.1〜1
配管形式
(C6L)ワンタッチ管継手Φ6mm
出力仕様
(C)NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力
表示単位
(-)単位切換機能付
オプション
(L)コネクタ付リード線(リード線長さ2m)・(D)パネルマウントアダプタ+前面保護カバー・(-)取扱説明書
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
54319334
ISE30A-C6L-C-LD
69376598
ISE20A-R-M-C6L-JD
ZSE20A(F)/ISE20A - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ
SMC
1個
¥
8,998
税込
¥
9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)