GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の 店舗運営用品
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の 呼び出しチャイム・コールシステム・その他レジ周り
真鍮ハンドベル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54319363
品番
650110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
真鍮製の小さな真鍮製ハンドベルです。
結婚式で来場者にお渡しするプレゼントとして人気の高いベルです。
時間とともに味わい深く変色する真鍮磨き仕上げです。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質
真鍮
色
金色
サイズ
M
質量(g)
約150
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
60×115×60
仕上
真鍮磨き仕上げ