GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の 店舗運営用品
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の 呼び出しチャイム・コールシステム・その他レジ周り
真鍮ハンドベル GORIKI
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54319388
品番
650670
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ゴーリキアイランドのロゴが入りの真鍮製ハンドベル!
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質
真鍮
色
金色
質量(g)
約320
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
65×125×65
仕上
真鍮磨き仕上げ