750182 真鍮ブラケットランプオプション BH1000シリーズ用 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54319485 750182 真鍮ブラケットランプオプション BH1000シリーズ用 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54319485

真鍮ブラケットランプオプション BH1000シリーズ用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 金色 注文コード54319485 品番750182
参考基準価格(税別)¥16,200 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はなど9種類から選べます 他の種類を見る

ゴーリキアイランド製のエクステリアライトBH1000・BH1000LOW・BH1012用のオプションブラケット。照明を縦置きで壁面に取付け出来ます。
こちらの商品とBH1000シリーズ又はBH1012シリーズを組み合わせてお使いください。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス 材質真鍮 金色 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×74×158 仕上真鍮磨き仕上げ
注意
※照明は別売りとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする