曜日別特売
750456 真鍮ペンダントライト(泡入りガラス&LEDランプ)PW1784 BU LE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54319869

 

750456 真鍮ペンダントライト(泡入りガラス&LEDランプ)PW1784 BU LE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54319869
750456 真鍮ペンダントライト(泡入りガラス&LEDランプ)PW1784 BU LE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54319869

真鍮ペンダントライト(泡入りガラス&LEDランプ)PW1784 BU LE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
古色
内容量1台注文コード54319869品番750456
参考基準価格(税別)¥39,500販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

チェーンのないコードタイプの真鍮製のペンダントライトです。
コードタイプに使用されているコードは、上質な生地で巻かれた電線をより合わせたものを採用。
コードがスッキリとしたシルエットになることで、真鍮とガラスの照明本体が柔らかい印象となり、多くのスタイルに順応します。
コロンと丸いフォルムが特徴的なデザインのスモールサイズのペンダントライト。泡入りガラスが映し出す灯りと影は幻想的な雰囲気を演出します。
玄関、洗面所、トイレなど、限られた空間に設置するのもよいですが、キッチンカウンターやダイニングに、2つ、3つと並べると愛らしさが倍増し、グッと雰囲気が変わります。クリアガラス(CL)仕様で、きらきらした光が特長です。
ベーシックなグレーのコードはどんな空間にも自然に溶け込むカラーです。
基本の長さの65cmは、一般的な高さの天井でキッチンカウンター等、目線より上で頭が当たらない高さになるよう設定した長さです。

用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品LED電球(E17 4w)、取扱説明書材質真鍮幅(mm)110古色高さ(mm)172奥行(mm)110消費電力(W)4口金E17ガラス部泡入りガラス仕上真鍮古色仕上げ電球の種類LED
注意
※天井への設置は、ワンタッチで引っ掛けシーリング、埋め込みローゼットへ簡単に取付可能。その場合の設置工事は不要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする