※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式圧力スイッチ/圧力センサ
SMCの センサ・アンプ一体型
2色表示式高精度デジタル圧力スイッチ ISE40
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54320734
品番
ISE40A-01-N-ML
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,950
この商品は
212
種類から選べます
他の種類を見る
IP65
流体:空気、非腐食性ガス、不燃性ガス。
最大10台まで同時コピー可能。
3ステップ設定。
定格圧力範囲(MPa)
(ISE40A)-0.1〜1.000
オプション
(-)取扱説明書
配管形式
(01)R1/8(M5めねじ付)
表示単位
(M)SI単位固定
出力仕様
(N)NPNオープンコレクタ1出力
CADデータダウンロード