※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2色表示式高精度デジタル圧力スイッチ ISE40

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54320743 品番ISE40A-01-P-ML
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,950
この商品は212種類から選べます 他の種類を見る

IP65
流体:空気、非腐食性ガス、不燃性ガス。
最大10台まで同時コピー可能。
3ステップ設定。

定格圧力範囲(MPa)(ISE40A)-0.1〜1.000 オプション(-)取扱説明書 配管形式(01)R1/8(M5めねじ付) 表示単位(M)SI単位固定 出力仕様(P)PNPオープンコレクタ1出力

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする