※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2色表示式高精度デジタル圧力スイッチ ISE40

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54320777 品番ISE40A-01-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,950
この商品は212種類から選べます 他の種類を見る

IP65
流体:空気、非腐食性ガス、不燃性ガス。
最大10台まで同時コピー可能。
3ステップ設定。

定格圧力範囲(MPa)(ISE40A)-0.1〜1.000 配管形式(01)R1/8(M5メネジ付) 表示単位(-)単位切換機能付 出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧/オートシフト切換

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54320777 ISE40A-01-R 20336366 ISE20B-R-01-W 3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20B SMC 3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20B SMC 1個 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ(後継品)ですが、一部仕様が異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする