750499 真鍮ペンダントライト(くもりガラス&LEDランプ)P6000 FR LE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54321725 750499 真鍮ペンダントライト(くもりガラス&LEDランプ)P6000 FR LE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54321725

真鍮ペンダントライト(くもりガラス&LEDランプ)P6000 FR LE

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 銀色 注文コード54321725 品番750499
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥57,300
この商品はなど9種類から選べます 他の種類を見る

屋外対応の真鍮製ペンダントライト(マリンライト・マリンランプ)です。
屋外でペンダントライトを設置したいという要望に応えて開発した防滴タイプのペンダントライトをLED仕様にしました。
防滴タイプで、雨風の影響の少ない軒下なら使用可能。真鍮を無垢材で使用しているのでずっしりとした重厚感があり、風にあおられることのないよう考えられています。
無骨なシルエットの中で優しいマリンランプの灯りが灯ります。
オープンテラス等、高さのある屋根でお使いいただくことを想定し、チェーンの長さは1mと長めに設定。長い場合は、フックなどに掛けて調整できます
採用するE26ソケットのLED電球は、白熱電球の雰囲気を残しながらも省エネ、長寿命仕様となる様、メーカー独自に考案。クモリガラス(FR)仕様で、しっとりした光が特長です。

用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品LEDランプ(E26 5W)、取扱説明書 材質真鍮 幅(mm)106 質量(kg)約2.3 銀色 高さ(mm)210 奥行(mm)106 消費電力(W)5 口金E26 ガラス部くもりガラス 仕上真鍮クローム仕上げ 電球の種類LED
注意
※この商品の施工には、電気工事士の資格が必要となります。同梱されている取扱い説明書と共に専門業者に依頼してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする