700711 真鍮ポールオプション BH1000MINI・SLIMシリーズ用 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54322066 700711 真鍮ポールオプション BH1000MINI・SLIMシリーズ用 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54322066

真鍮ポールオプション BH1000MINI・SLIMシリーズ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 金色 サイズM 注文コード54322066 品番700711
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は色・サイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

エクステリアライトBH1000mini・BH1000slim用のポール。
こちらの商品とBH1000mini又はBH1000slimを組み合わせて、ガーデンやアプローチに設置するエントランスライトとしてお使いください。

用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス 材質真鍮 金色 サイズM 高さ(mm)274 仕上真鍮磨き仕上げ 台座径(Φmm)120
注意
※筒部と照明部は別売りとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする