700716 真鍮ポールオプション BH1000MINI・SLIMシリーズ用 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54322093 700716 真鍮ポールオプション BH1000MINI・SLIMシリーズ用 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54322093

真鍮ポールオプション BH1000MINI・SLIMシリーズ用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 古白色 サイズS 注文コード54322093 品番700716
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,200
この商品は色・サイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

エクステリアライトBH1000mini・BH1000slim用のポール。
こちらの商品とBH1000mini又はBH1000slimを組み合わせて、ガーデンやアプローチに設置するエントランスライトとしてお使いください。

用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス 材質真鍮 古白色 サイズS 高さ(mm)127 仕上真鍮古白色仕上げ 台座径(Φmm)120
注意
※筒部と照明部は別売りとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする