700703 真鍮ポールオプション BH1000シリーズ用 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54322258 700703 真鍮ポールオプション BH1000シリーズ用 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54322258

真鍮ポールオプション BH1000シリーズ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 金色 サイズL 注文コード54322258 品番700703
参考基準価格(税別)¥48,500 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は色・サイズなど39種類から選べます 他の種類を見る

エクステリアライトBH1000・BH1012用のポール。
こちらの商品とBH1000シリーズ又はBH1012シリーズを組み合わせてお使いください。

材質真鍮 金色 仕上真鍮磨き仕上げ 台座径(Φmm)170 高さ(mm)545 サイズL 付属品取付ビス 用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
注意
※筒部と照明部は別売りのオプション販売となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする