700705 真鍮ポールオプション BH1000シリーズ用 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54322276 700705 真鍮ポールオプション BH1000シリーズ用 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54322276

真鍮ポールオプション BH1000シリーズ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 古色 サイズM 注文コード54322276 品番700705
参考基準価格(税別)¥39,800 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は色・サイズなど39種類から選べます 他の種類を見る

エクステリアライトBH1000・BH1012用のポール。
こちらの商品とBH1000シリーズ又はBH1012シリーズを組み合わせてお使いください。

材質真鍮 古色 仕上真鍮古色仕上げ 台座径(Φmm)170 高さ(mm)274 サイズM 付属品取付ビス 用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
注意
※筒部と照明部は別売りのオプション販売となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする