スタンド 三足 スチール製

(17件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54323055 品番 -
販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

台座の重量感があり実験スタンドとしてご利用頂けます。

材質支柱/スチール、台部/鋳鉄 質量(kg)約3.3 高さ(mm)1000 シャフト径(Φmm)10 台座寸法(mm)175 用途機器の設置、固定用支柱として
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※ハンマーのように打撃に使用はしないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:286

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54323055
2024-09-13
用途:
各種器具を高さを可変して保持するため
農・林・水産業

もう何十年も前から、形は変わらずに色々な現場で使用されている器具で、使い勝手もよく便利なスタンドで、いくつか 現在も使用しております。特に 脚部は適度な重さで、安定して使用でき、優れた汎用性の持ったものだと思います。

対象商品:
09356524
2023-04-17
用途:
お茶を最後の一滴まで絞るために筒状のお茶の容器を傾けるため。
医療・福祉・介護関連業

非常にしっかりとした作りで、全く問題ない。
ぐらつきもなく、重宝している。

対象商品:
09356524
2022-12-08
用途:
器具の保持に
その他業種

しっかりしていてがたつきもなく、丈夫でした。
買ってよかったと思います。

対象商品:
09356524
2022-03-25
用途:
簡易な物理実験
教育・研究機関

予測したとおり、土台がしっかりしており、軽量なものを60cmの高さまで、固定することができます。(別売りの安価な角型ムッフも購入し、家にあったステンレスパイプを適当な長さで、パイプカッターで切断して、水平方向の支持棒にしています。)

対象商品:
09356524
2021-05-11
用途:
実験器具
守富環境工学総合研究所 様 (教育・研究機関)

従来から使用しており,シンプルがよい。クランプとセットにしてほしい。

1人が参考にしています
対象商品:
09356524
2019-02-10
用途:
To hang a buret for titration
Hiroshima University 様 (教育・研究機関)

I bought this product and very satisfied. With lower prices but this product is very stable for 50 ml buret.

2人が参考にしています
対象商品:
09356524
2017-06-30
用途:
撹拌作業用支柱に使います。
シンコー開発株式会社 様 (その他業種)

三脚の脚がもう少し重くするか、脚の長さをもう少し長くなれば良いと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
09356524
2020-01-28
用途:
機器の設置

前の投稿にもありますが、スタンドとシャフトとの勘合が緩く
直ぐに回ってしまいます。嵌合部にワッシャを入れて回らない
ようにしました。メ−カ−製では問題なく、容易に緩まないよ
うに改善してください。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご要望に沿えず申し訳ございません。
今後の検討課題とさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする