3/22より値下げ!現場を応援

らくハピ エアコン洗浄スプレー Nextplus

(32件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(420mL) 注文コード 54326449 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別) 値下げ
729

スプレーするだけでエアコンを簡単洗浄し、フィンの奥まで消臭・除菌・ウイルス除去・防カビします。(全ての菌・ウイルスを除去するわけではありません。)
●フィンの奥まで徹底洗浄!
●スプレーするだけでご家庭のエアコンを簡単に洗浄。
●緑茶ポリフェノールと除菌剤配合。すっきり消臭、しっかり除菌。
●エアコンのフィンに発生したカビの増殖を抑える。
(全ての菌やカビを除去するわけではありません。)
●フィンの奥までしっかり洗浄できる縦長ワイド噴射。
●清潔なエアコンで快適な空気環境に。
●消臭、除菌・ウイルス除去(※全ての菌・ウイルスを除去するわけではありません。)、防カビ
●手が疲れにくいウイングヘッド
●自動お掃除機能付きエアコンにも使える※センサー部分や配線部分には噴射しない。
●無香性
【品名】エアコンフィン用合成洗剤
【用途】エアコンフィン用
【液性】中性
【使用量の目安】エアコン1台につき1本

使用方法
※缶をよく振ってから使用する
※エアコン1台につき1本を使い切る
(1)使用開始時にストッパーを上に持ちあげ折りとる
(2)エアコンの電源をオフにし必ずプラグをコンセントから抜き、換気する
(3)前面パネルを開け、エアフィルターを外し、フィン(熱交換器)を露出させる
(4)噴射が霧状になるまでくり返し5回から6回以上缶を強くよく振る
・振り方が足りないと、噴射が霧状にならない
(5)フィンから5cmほど離してフィンの向きにそってフィンだけにスプレー(全量を使用)
・1本で約90秒から120秒間噴射される
・逆さでスプレーしない
※電装部に噴射液がかからないように注意
(6)約10分間放置したら終了
エアフィルターを戻した後、エアコンを使用できる
(7)洗浄水は排水管から出る
※エアコン内部の構造や乾燥状態などで、排水管から排水しないことがあるが、異常ではなく、通常のエアコン排水と共に排水される。
【警告】
必ず用法用量を守って使用すること。
エアコン電装部(センサーや電子基板、スイッチ、モーター等)には決して噴射液がかからないようにすること。誤った方法で使用すると、電気部品の故障等の原因となる場合がある。
【対応機種】
●排水管付きタイプの家庭用エアコンのみ
自動お掃除機能付きエアコンにも対応(※センサー部分や配線部分には噴射しない。)
【使用不可】
天井埋込タイプ、天井吊り下げタイプ、床置タイプ、窓取付けタイプ、カバーの開けられないエアコン、カーエアコン、室外機、送風口、クロスフローファン
香り無香性 液性中性 用途エアコンフィン用 成分界面活性剤(0.0675%高級アルキルアミン系<非イオン>)、安定化剤(エチルアルコール)、除菌剤、消臭剤、防カビ剤 容量420mL シリーズらくハピ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×243×65 使用場所エアコンフィン アズワン品番64-3417-58
注意
※用途以外に使用しない。
※人体に向けて使用しない。
※アレルギーやかぶれなどを起こしやすい体質の人は、薬剤に触れたり、吸い込んだりしない。
※汚れの程度や配水管の構造によっては前面から洗浄液がたれることがあるので、タオルや古新聞紙等を下に敷いて使用する。
※ガス警報器の近くで使用すると、警報器が誤作動することがある。
【応急処置】
※万一、飲み込んだ場合は、吐き出させて直ちに医師に相談すること。
※誤って目に入った場合は水で十分洗い流し、また顔や皮膚に付着した場合は石けんで十分洗い流し、異常があれば医師に相談する。
※使用中に気分が悪くなった場合は、直ちに使用を中止して換気のよい所で安静にする。気分が回復しない場合は医師に相談する。

商品説明動画

らくハピ アースエアコン洗浄スプレー 防カビプラス[無香性]
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:372

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-21
用途:
年末の大掃除の際のエアコン掃除に使用

毎年購入しています。簡単にエアコン掃除ができるので助かっています。

2025-12-19
用途:
エアコンの洗浄
国立がん研究センター東病院 様 (医療・福祉・介護関連業)

エアコンの洗浄に利用している。
特に排水状況の悪いときにスプレーをすると、洗浄と排水が改善され、とても良い。

2025-11-13
用途:
エアコン掃除
卸売・小売業

吹き付けるとシュワシュワ言うので、きれいになったような気がします。

2025-11-06
用途:
エアコン洗浄
国立がん研究センター東病院 様 (医療・福祉・介護関連業)

エアコン洗浄に利用している。
エアコンの水滴の流れが悪いときに利用すると、ゴミと一緒に流れ出て、とても良い。

2025-05-16
用途:
エアコンの清掃
国立がん研究センター東病院 様 (医療・福祉・介護関連業)

かなりの容量があり、全体的に洗浄可能である。
毎年使用していると、スッキリしてとても良い。
コスパも良く、今後も続けていく予定である。

2025-05-05
用途:
エアコン洗浄時
不動産業

一回に1本という目安がわかり易くていいですね。自宅のエアコン台数が6台で頻繁に購入するので安価なのがありがたいです。他にも同様の商品はあるのでしょうが、特に問題もないことから長いこと愛用しています。

2025-04-30
用途:
エアコンの清掃
国立がん研究センター東病院 様 (医療・福祉・介護関連業)

ほどほどの汚れなら、スプレーすることにより、清掃可能である。
しかし、無余りに汚れている場合は、業者に依頼が必要と思われる。

2024-09-15
用途:
エアコンの掃除

ルーバー付近からポタポタ水滴が落ちてきたので、使ってみたら一発で治まったので効果抜群です。フィンもきれいに光って冷えもよくなったような感じがします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする