らくハピ エアコンの防カビ スキマワイパー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54326494 品番-
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は599円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

エアコンの吹出口の内部まで掃除&防カビコート!エアコン吹出口用防カビウエットシート。
●エアコンの吹出口やスキマに:拭くだけで奥までしっかり最長2ヵ月防カビ!(※使用環境により異なります。)
●エアコン吹出口に発生したカビの原因菌を除菌し、カビの生育を防ぐ!
【効きめのひみつは、W除菌システム(※全ての菌を除菌するわけではありません。)】
(1)浸透除菌:防カビ成分が浸透するので、落としきれない汚れの奥に隠れているカビを、しっかり除菌!
(2)防カビコート:カビが潜んでいる細かいキズの奥まで成分がしっかり届き、徹底除菌&効果長持ち!
【防カビスキマワイパーのここがすごい!】
5つの効果の防カビシート
(1)防カビ:最長2ヵ月(※使用環境により異なります。)防カビコート
(2)除菌(※全ての菌を除菌するわけではありません。):99%除菌
(3)消臭:カビ臭すっきり
(4)汚れ除去:ホコリ・黒カビ汚れもすっきり
(5)ホコリガード:ホコリがつきにくくなる
【スキマの奥まで届く専用ワイパー】
(1)スリム:横幅最大25mm細かいところも使いやすい
(2)しなやかな弾力:内壁のカーブにしなやかにフィット
(3)波形ヘッド:波形の凹凸が汚れもかきとる
●ウエットタイプ
●無香性
【品名】エアコン吹出口用防カビウエットシート
【液性】中性
【シート材質】ポリエステル
【シートサイズ】約215mm×40mm
【シート枚数】4枚
【ワイパー材質】ポリプロピレン

使用方法
【ワイパーの組み立て方】
●ヘッドの差し込み口に丸いフックを上にして、グリップをしっかり押し込みます。
●取り外し可能でコンパクトに収納できます。
【防カビシートの取り付け方】
(1)防カビシートをヘッドにかぶせます。
(2)防カビシートの端の穴(切り込み)に丸いフックを通して固定します。
【使用方法】
(1)エアコンの電源を切り、必ずプラグをコンセントから抜いてください。(プラグを抜けない場合は、ブレーカーを落としてください。)
(2)電源を切った状態では吹出口にあるフラップ(上下風向ルーバー、風向板)が閉じた状態になっているので、手でゆっくりと開いてください。
(3)エアコンの吹出口から内壁に沿うようにワイパーを差し込んで、拭いてください。
●1枚でエアコン1台分の吹出口内の防カビができます。(汚れが特に気になる場合は2枚目をご使用ください。)
●両面どちらでもお使いいただけます。
●シートがなくなったら、別売りの「らくハピ エアコンの防カビスキマワイパー 取替え用」をご使用ください。
【らくハピのエアコン用ラインナップ】セット使いがおすすめ!
●フィンの洗浄に:「エアコン洗浄スプレー」
●フィンの防カビに:「エアコンの防カビスプレー」
●内部の防カビに:「エアコンの防カビ貼るタイプ」
成分防カビ成分(塩化セチルピリジニウム、イソプロピルメチルフェノール)、洗浄成分(非イオン系界面活性剤)、ホコリガード成分、コーティング剤、消臭剤 容量防カビシート:4枚、ワイパー(グリップ:1個、ヘッド:1個) シリーズらくハピ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×240×61 液性中性 香り無香性 使用量1枚でエアコン1台分 使用場所エアコン アズワン品番64-8383-84 使用頻度2ヵ月に1回
注意
※必要に応じて読めるよう、製品表示を保管しておくこと。
※用途以外には使用しない。
※吹出口にあるフラップ(上下風向ルーバー)が開かないタイプのエアコンには使用できない。
※エアコンフィン、送風ファン、室外機、エアコン電装部(センサーや電子基板、スイッチ、モーター部)には使用しない。
※使用後は手を水でよく洗う。
※荒れ性の方は、炊事用手袋を使う。
※シートに触れた手で目や顔をこすらない。目に入った場合は、すぐに水で洗い流す。
※シートは乾燥すると防カビ効果がなくなるので、一度袋から出したらすぐに使用する。
※シートを袋から出した状態で長時間置いたままにしない。置いた場所が変色する恐れがある。
※エアコンのフラップ(上下風向ルーバー、風向板)を動かす際にはゆっくりと動かす。勢い良く動かすと折れる恐れがある。
※使用する際、力を入れすぎない。風向ルーバー(風向板)が外れたり、送風ファン、およびワイパーが破損する恐れがある。
※ワイパーのヘッド部が入らないすき間には無理に押し込まない。シートが外れたり、ワイパーが破損する恐れがある。
※シートが外れる場合は輪ゴムなどでしっかり固定する。
※シートは水に溶けないので、トイレに流さない。
※ワイパーヘッドが汚れた時は水洗いして、よく乾燥させる。
※子供の手の届く所や、火気の近く、直接日光の当たる所、および高温になる所に置かない。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54326494
2024-03-02
用途:
エアコンのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

エアコンの内部が汚れてきたので買いました
使いやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする