※バリエーション

HG ST仕分ボール

商品レビューを投稿する
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 直径(Φmm)140 注文コード54326896 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,420
この商品は直径など3種類から選べます 他の種類を見る
直径(Φmm)140 高さ(mm)42 材質ステンレス 電子レンジ× 食器洗浄機 種類ボウル 寸法(外径×高さ)(mm)140×42
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする