ニッコー
ニッコーの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ニッコーの グラス・食器・カトラリー
ニッコーの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ニッコー オリエンタル 丸皿
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1枚
直径(Φmm)
127
注文コード
54329565
品番
3200-1112
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,070
この商品は
直径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
形状
丸皿
直径(Φmm)
127
高さ(mm)
20
材質
ファインボーンチャイナ
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
寸法(外径×高さ)(mm)
127×20
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません