麗白[卓上消耗品]
麗白(リーバイ)白磁 丸皿
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
直径(Φmm)
234
103
130
153
173
194
214
234
258
272
318
高さ(mm)
30
19
22
24
28
29
30
33
37
全11種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
54330414
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
形状
丸皿
直径(Φmm)
234
高さ(mm)
30
材質
陶器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
寸法(外径×高さ)(mm)
234×30
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません