カンダ[厨房用品]
メタル丼 キング 厚口
商品レビューを投稿する
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
内容量
1枚
色
ヴィンテージ
注文コード
54332837
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
この商品は
色
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
色
ヴィンテージ
材質
18-8ステンレス(二重構造)
直径(Φmm)
300
高さ(mm)
90
容量(mL)
3300
電子レンジ
×
食器洗浄機
×
外径×高さH(Φmm×mm)
300×90
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません