サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の ガラス・樹脂・金属容器
サンコー(三甲)の バケツ/バケツ型密閉容器
サンペール密閉蓋付(調味料保管容器)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54332916
品番
40060301WHNA
参考基準価格(税別)
¥2,522
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
内径×深さ(mm)
204×221
容量(L)
6.1
仕様
#6
材質
PE
色
乳白色
有効内寸(mm)
186×205×5.68(580)
外寸(mm)
226×222×232
内寸(mm)
205×221×186
圧縮荷重(kN[kgf])
1.76(179)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません