サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の ガラス・樹脂・金属容器
サンコー(三甲)の バケツ/バケツ型密閉容器
サンペール密閉蓋付(調味料保管容器)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54332934
品番
40180201WHNA
参考基準価格(税別)
¥3,341
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
内径×深さ(mm)
302×319
容量(L)
19.6
仕様
#20
材質
PE
色
乳白色
使用温度範囲(℃)
-20〜60
有効内寸(mm)
281×296×201.4(20550)(2段圧縮)
外寸(mm)
329×332×302
内寸(mm)
302×319×281
圧縮荷重(kN[kgf])
4.90(500)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません