ITV0090-3MN 電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC 54334427

電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個電源電圧(V)(0)DC24±10%入力信号(3)電圧形DC0~10V注文コード54334427品番ITV0090-3MN
参考基準価格(税別)¥27,280販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
感度:0.2kPa(100kPa仕様)
リニアリティ:±1%以内(F.S.)
ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C

電源電圧(V)(0)DC24±10%入力信号(3)電圧形DC0~10Vベース(M)マニホールド用内蔵ワンタッチ管継手種類(-)ミリサイズ(ライトグレー)VAC(1):Φ6OUT(2):Φ4ATM(3):Φ6ケーブルコネクタ(N)ケーブルコネクタなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする