PPテープ玉巻

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(300m) 注文コード 54336109 品番 IH-105-401R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

柔らかく結びやすいテープタイプの梱包紐です。

太さ(Φmm)約50 長さ(m)300 材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)約240 用途荷造り、結束などに最適です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54336118
2021-01-20
用途:
新聞紙、雑誌、庭の選定枝などを結んでいます。
運輸・通信業

家庭には無くてはならない紐です。どこででも手に入りますが、他の買い物と一緒に買いました。まったく問題なく使えて重宝しています。こればかりは当たり外れはないかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

梱包用PPテープの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/700/
2022-06-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする