アイネット
アイネットの ロープ、ヒモ
アイネットの PPひも
PPテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(1000m)
注文コード
54336127
品番
IH-105-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
柔らかく結びやすいテープタイプの梱包紐です。
太さ(Φmm)
約100
長さ(m)
1000
材質
ポリプロピレン(PP)
色
白
用途
荷造り、結束などに最適です。