アイネット
アイネットの ロープ、ヒモ
アイネットの PPひも
PPロープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻(200m)
注文コード
54336154
品番
IH-105-620
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
柔らかく結びやすい梱包紐です。3本撚りで溶着しており、強度があり、切ってもほつれにくい仕様です。
太さ(Φmm)
約6
長さ(m)
200
材質
ポリプロピレン(PP)
色
白
質量(g)
約800
用途
荷造り、結束などに最適な柔らかく結びやすい梱包紐です。