仕様RoHS指令の規制適合品・HS(ハイ・ソリット)端子適合手動工具/NH13、(本体)NA10、NA3、(ヘッド)N10 13、N3 13トラスコ品番226-3588幅(mm)6.6全長(mm)19.9色黄使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600端子形状丸形寸法D(Φmm)4.5材質(絶縁体)ポリカーボネート寸法d2(Φmm)4.3難燃性UL94V-0材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63UL規格取得有CSA規格取得有