ノイズキャンセリング対応両耳ヘッドセット。パソコンとの接続に便利なUSB-Cドングル。ブームアームが不要な時はイヤーカップにすっきり収納。スタンドなし。最大連続37時間連続稼働。10-マイク通話テクノロジー採用。3。ZoomやWebEXなど主要なUCプラットフォーム認証済みの両耳ノイズキャンセリング対応ヘッドセットです。オフィス業務だけでなくテレワーク、テレビ会議に最適な1台。PCとの接続に園里奈USBドングル付属。最大連続37時間バッテリー稼働で安心して利用できます。360度から視認可能なビジーライトは通話中・ミーティング中を自動でお知らせするので仕事に集中することが可能です。