PSBY-73 Air jacket for iPhone SE(第2世代)/iPhone8 パワーサポート 54338114

Air jacket for iPhone SE(第2世代)/iPhone8

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
クリアブラック
内容量1個注文コード54338114品番PSBY-73
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

精細な設計と精密な加工、選び抜かれた素材を用いて、抜群の装着感を実現しています。 シンプルでありながら細部にまでこだわった設計で、ジャケットを装着していること感じさせません。

質量(kg)スタンドあり:約3.2、スタンドなし:約2.9クリアブラック電源(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)対応機種iPhoneSE、iPhone8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:543.9×198.6×411.2・スタンドなし:543.9×49.2×328.1最大消費電力(W)30(省電力モード時:0.5以下)保証期間3年間水平周波数(kHz)31~80垂直周波数(Hz)50~75VESAマウント(mm)インターフェース 75(0.7mmピッチ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする