バイオマスプラスチック配合レジ袋 薄手 乳白 ブロック有

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(100枚) 注文コード 54339024 品番 BPRSK-35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

バイオマスプラスチックとは、原料に植物資源を用いることでCO2排出量を減らすことができます。地球温暖化の抑制、化石資源の使用縮減を進め、地球環境の保全に繋がる再生可能資源です。バイオマスプラスチックを使用したレジ袋を商品化いたしました。
バイオマスプラスチック25%配合レジ袋。レジ袋有料化除外品に該当する環境に優しいレジ袋です。

材質HDPE/バイオマスプラ 幅(mm)220 厚さ(mm)0.011 乳白色 高さ(mm)430 タイプブロック有/薄手 サイズ(号)35 マチ(mm)120 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:526

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54339006
2024-05-30
用途:
身の回りの掃除をした時など、ちょっとしたとき
エフコム株式会社 様

ちょっと片付けした時のごみをまとめるのにちょうどよい大きさ。
その都度捨てられるので衛生面でもいいです。

対象商品:
54339024
2023-05-26
用途:
レジ袋
医療・福祉・介護関連業

うすいので破れやすい。うすいので破れやすい。うすいので破れやすい。

対象商品:
54339033
2020-08-20
用途:
ごみ袋として
その他業種

かいものは全てエコバッグですませているので、今までゴミ袋としてしようしていたポリ袋がなく困っており購入しました。再生可能との事でしたので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする