リサイクル ドラムユニット ブラザー対応 DR-24

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54339164 品番ECT-BR24
販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

ブラザー DR-24J リサイクル

ブラック 適合DCP-L2535D/DCP-L2550DW/FAX-L2710DN/HL-L2330D/HL-L2370DN/HL-L2375DW/MFC-L2730DN/MFC-L2750DW 適合機種メーカーブラザー工業 種別クイック式 印刷枚数12000 質量(kg)0.7 メーカー純正品番DR-24J 互換性DR-24J互換 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:635

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「トナー/感光体(ブラザー対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする