TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ノブ、つまみ
TAKIGEN(タキゲン)の スターノブ(ファイブノブ)
ステンレス ノブファスナー(Φ8貫通穴)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54339706
品番
A-1099-P-3
販売価格(税込)
¥1,735
販売価格(税別)
¥
1,577
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋳物(SUS316)
質量(g)
401
寸法L1(mm)
26
寸法D1(Φmm)
40
寸法D2(Φmm)
13
寸法L2(mm)
14
寸法d(Φmm)
8
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
タキゲンコード
4573