TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の L型ハンドル
小型クレモン錠
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
本体カバー/ポリプロピレン(PP)、表面カバー・ハンドル・錠前キャップ/アルミニウム合金(ADC)、サムターン/亜鉛合金(ZDC)、上下ラッチユニット/冷間圧延鋼(SPCC)
タキゲンコード
3385
注文コード
54340214
品番
A-363-2B-R
販売価格(税込)
¥16,761
販売価格(税別)
¥
15,237
バスケットに入れる
この商品は
材質・タキゲンコード
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ローコストタイプのクレモン錠です。
面付けの為、取付け及びメンテナンスが簡単です。
防水タイプ
右用・左用
材質
本体カバー/ポリプロピレン(PP)、表面カバー・ハンドル・錠前キャップ/アルミニウム合金(ADC)、サムターン/亜鉛合金(ZDC)、上下ラッチユニット/冷間圧延鋼(SPCC)
表面仕上げ
表面カバー・ハンドル・錠前キャップ・サムターン/焼付塗装(グレー)、上下ラッチユニット/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
3385
用途
シェルター・キュービクル等機器の強力密閉
質量(g)
1800
標準色
グレー
適合扉厚(mm)
32〜52