寸法H1(mm)26.5
寸法H2(mm)29.5
寸法H3(mm)22.5
寸法H4(mm)11
寸法H5(mm)60
寸法H6(mm)5
寸法L1(mm)107.5
寸法L2(mm)126
寸法L3(mm)11
寸法L4(mm)43
寸法L5(mm)14.5
寸法L6(mm)24.7
寸法L7(mm)95
寸法L8(mm)18.5
寸法P(mm)50
寸法R(mm)4
寸法S(mm)12.5
寸法W1(mm)77
寸法W2(mm)62
寸法W3(mm)15
寸法W4(mm)122
寸法W5(mm)67
寸法t(mm)2
材質亜鉛合金(ZDC)
用途大型配分電盤・筐体のワンタッチ開閉に最適
付属品キー2本
質量(g)700
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード1810