※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TAKIGEN(タキゲン)の チェーン
TAKIGEN(タキゲン)の 雑用チェーン
ステンレス チェイン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
線径(Φmm)
3
注文コード
54340476
品番
B-1123-Φ3(30m)
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
線径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
線径(Φmm)
3
材質
ステンレス鋼線材(SUS304)
寸法L(mm)
25
寸法D(Φmm)
3
寸法W(mm)
11
チェーン線径(Φmm)
3
使用荷重(kN)
0.98
使用荷重(N)
980
タキゲンコード
10754