※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス チェイン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 線径(Φmm)4 注文コード54340494 品番B-1123-Φ4(30m)
販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は線径など8種類から選べます 他の種類を見る
線径(Φmm)4 材質ステンレス鋼線材(SUS304) 寸法L(mm)34 寸法D(Φmm)4 寸法W(mm)14.5 チェーン線径(Φmm)4 使用荷重(kN)1.67 使用荷重(N)1670 タキゲンコード10753

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする