TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TAKIGEN(タキゲン)の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
TAKIGEN(タキゲン)の 吊具用アイボルト
ステンレス アイボルト(M22×L34)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54340528
品番
B-1130-22
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)
590
寸法L(mm)
34
表面処理
電解処理
寸法D1(Φmm)
81
寸法D2(Φmm)
44
寸法W(mm)
32
寸法D3(Φmm)
18.5
寸法M(mm)
22
寸法H1(mm)
84
寸法h(mm)
18
寸法H2(mm)
43
寸法D4(Φmm)
40
タキゲンコード
11620